Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ecartament sifon WEKSLER CPS2 1/2 in | AE7BDU 5WL28

WEKSLER Ecartament sifon CPS2 1/2 in

În stoc
Articol: AE7BDU Model: CPS2Crucea Ref: 5WL28
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
€59.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSifon manometru
MaterialOţel
Domeniul de presiune1000 psi @ 850 grade F
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDomeniul de presiuneMărimeaPreț
WEKSLER AO31 Sifon Ecartament 1/4 In | AE7BDN 5WL08 AO31Fier de călcat500 psi @ 400 grade F1 / 4 "€26.16
WEKSLER AO3B Sifon Ecartament 1/4 In | AE7BDP 5WL09 AO3BAlamă250 psi @ 400 grade F1 / 4 "€109.90
Ecartament sifon WEKSLER CPSS4 1/4 in | AE7BDV 5WL29 CPSS4Oţel inoxidabil2000 psi @ 1000 grade F1 / 4 "€90.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEKSLER Ecartament sifon CPS2 1/2 in
€59.27 /unitate