Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05074722002 Șurubelniță dinamometrică prestabilită Qr 11 in.-lb. | AE7RJH 6AAW3

WERA TOOLS 05074722002 Șurubelniță dinamometrică prestabilită Qr 11 in.-lb.

În stoc
Element: AE7RJH Model: 05074722002Crucea Ref: 6AAW3
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
€156.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cuplu presetată
Acuratete+/- 6%
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipMulti-componentă cu protecție antiruliu
Tip mânerKraftform
Material carcasăPlastic
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6"
Gama primară a scaleiPresetare 11.0 in.-lb.
RotațieCW
Tipcu mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelTip mânerGama primară a scaleiPreț
WERA TOOLS 05074715004 Surubelnita dinamometrica presetata Qr 0.3 Nm | AE7RJD 6AAV9 05074715004KraftformPresetată 0.3 Nm€158.00
WERA TOOLS 05074716004 Surubelnita dinamometrica presetata Qr 1.2 Nm | AE7RJE 6AAW0 05074716004KraftformPresetată 1.2 Nm€136.45
WERA TOOLS 05074717004 Surubelnita dinamometrica presetata Qr 3.0 Nm | AE7RJF 6AAW1 05074717004PistolPresetată 3.0 Nm€233.26
WERA TOOLS 05074720002 Șurubelniță dinamometrică prestabilită Qr 2.5 inch Lungimeb. | AE7RJG 6AAW2 05074720002KraftformPresetare 2.5 in.-lb.€164.96
WERA TOOLS 05074721002 Șurubelniță dinamometrică prestabilită Qr 25 in.-lb. | AE7RJJ 6AAW4 05074721002Pistol25.00 in.-lb.€228.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05074722002 Șurubelniță dinamometrică prestabilită Qr 11 in.-lb.
€156.27 /unitate