WESCO 261083 Stivuitor cu furcă, cu diametrul exterior de 26 inchi, înălțime de 72 inchi | AG7JJC PSFL-56-25-20S-1.5K

WESCO 261083 Stivuitor cu furcă, cu diametrul exterior de 26 inchi, înălțime de 72 inchi

Post: AG7JJC Model: 261083Ref încrucișat: PSFL-56-25-20S-1.5K
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,149.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
bazăFixed
Picioare de bază în interiorul Dia.20 "
Picioare de bază în afara Dia.26 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.56 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare1500 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală72 "
Cu sprijinulBaterie
Lățimea peste furci6 "- 24.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 235.35
Înălțimea navei (cm)182.88

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPicioare de bază în interiorul Dia.Picioare de bază în afara Dia.Centrul de încărcarePreț
WESCO 261079 Stivuitor cu furcă, cu diametrul exterior de 21 inchi, înălțime de 72 inchi | AG7JHY PSFL-56-25-15S-1.5K 2610791500 lb.56 "72 "15 "21 "15 "€8,359.21
RFQ
WESCO 261080 Stivuitor cu acționare cu furcă, 21 inch OD, 83 inch înălțime | AG7JHZ PSFL-64-25-15S-1.5K 2610801500 lb.64 "83 "15 "21 "15 "€8,069.78
RFQ
WESCO 261081 Stivuitor cu acționare cu furcă, 21 inchi OD, 94 inci înălțime | AG7JJA PSFL-76-25-15S-1.5K 2610811500 lb.76 "94 "15 "21 "15 "€8,994.34
RFQ
WESCO 261082 Stivuitor cu acționare cu furcă, 21 inchi OD, 104 inci înălțime | AG7JJB PSFL-86-25-15S-1.5K 2610821500 lb.86 "104 "15 "21 "15 "€10,159.01
RFQ
WESCO 261084 Stivuitor cu furcă, cu diametrul exterior de 26 inchi, înălțime de 83 inchi | AG7JJD PSFL-64-25-20S-1.5K 2610841500 lb.64 "83 "20 "26 "15 "€9,349.31
RFQ
WESCO 261085 Stivuitor cu furcă, 26 inchi OD, 94 inci înălțime | AG7JJE PSFL-76-25-20S-1.5K 2610851500 lb.76 "94 "20 "26 "15 "€9,451.37
RFQ
WESCO 261086 Stivuitor cu furcă, 26 inchi OD, 104 inci înălțime | AG7JJF PSFL-86-25-20S-1.5K 2610861500 lb.86 "104 "20 "26 "15 "€11,086.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261083 Stivuitor cu furcă, cu diametrul exterior de 26 inchi, înălțime de 72 inchi
€11,149.05 /unitate