WESCO 272404 Suport și distribuitor pentru tambur, capacitate de 800 lbs, poziții duble de blocare | AG7HGJ VDCD

WESCO 272404 Suport și distribuitor pentru tambur Value, capacitate de 800 lbs, poziții de blocare duble

În stoc
Articol: AG7HGJ Model: 272404Ref încrucișat: VDCD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€961.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
Capacitatea tamburului55 gal.
Ridicați înălțimea12 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală65.5 "
Lungime totală37 "
Lățimea totală35 "
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)166.37
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)88.9

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272404 Suport și distribuitor pentru tambur Value, capacitate de 800 lbs, poziții de blocare duble
€961.33 /unitate