WESCO 273108 Basculator pentru găleți, capacitate 70 lbs, 14-1/2 lățime x 30 înălțime x 14-1/2 adâncime | AG7HFL PTR

WESCO 273108 Basculator pentru găleți, capacitate 70 lbs, 14-1/2" lățime x 30" înălțime x 14-1/2" adâncime

În stoc
Element: AG7HFL Model: 273108Ref încrucișat: PTR

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan Basculator
Capacitatea tamburului5 gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
Capacitate de încărcare70 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală30 "
Lungime totală14.5 "
Lățimea totală14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273108 Basculator pentru găleți, capacitate 70 lbs, 14-1/2" lățime x 30" înălțime x 14-1/2" adâncime
€103.95 /unitate