WESCO 273265 Masă hidraulică de ridicare a matriței, capacitate de 2000 lbs | AG7JVD DT-2436

WESCO 273265 Masă hidraulică de ridicare a matriței, capacitate de 2000 lbs

În stoc
Articol: AG7JVD Model: 273265Ref. cruce: DT-2436

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,194.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțimea de ridicare Min.24.25 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Inălțime totală36.75 "
Lungime totală49.5 "
Lățimea totală24 "
Lungimea platformei36 "
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)93.35
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)60.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273265 Masă hidraulică de ridicare a matriței, capacitate de 2000 lbs
€2,194.18 /unitate