WESCO 492222 Masă de ridicare hidraulică acționată cu piciorul, capacitate de 200 lbs, 16 x 16, 36 de ridicare | AG7JQC HT-201-FR

WESCO 492222 Masă de ridicare hidraulică acționată cu piciorul, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 36"

În stoc
Articol: AG7JQC Model: 492222Cruce Ref: HT-201-FR

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,092.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă hidraulică de ridicare
Lungime16 "
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțimea de ridicare Min.22 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală36 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală16 "
Lungimea platformei16 "
Lățimea peronului16 "
Cu sprijinulPicior hidraulic acționat
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăArticolLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiCu sprijinulMaterialul roțiiÎnălțimea de ridicare Max.Preț
WESCO 492204 Masa de ridicare 30 x 20 x 48 inch | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Masă hidraulică de ridicare-30 "20 "Acționat cu piciorul sau cu baterie (opțional)Oţel48 "€2,975.83
WESCO 492199 Masa de ridicare 30 x 30 x 48 inch | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Masă hidraulică de ridicare-30 "30 "Acționat cu piciorul sau cu baterie (opțional)Oţel46 "€3,664.86
WESCO 492210 Masa de ridicare 48 x 30 x 48 inch | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Masă hidraulică de ridicare-48 "30 "Acționat cu piciorul sau cu baterie (opțional)Oţel48 "€5,073.12
WESCO 492220 Masă de ridicare hidraulică cu picior, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 44" | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Masă hidraulică de ridicare16 "16 "16 "Picior hidraulic acționatCauciuc44 "€1,545.80
WESCO 492221 Masă de ridicare hidraulică cu picior, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 40" | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Masă hidraulică de ridicare16 "16 "16 "Picior hidraulic acționatCauciuc40 "€2,034.53
WESCO 492223 Masă de ridicare hidraulică acționată cu piciorul, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 32" | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Masă hidraulică de ridicare16 "16 "16 "Picior hidraulic acționatCauciuc32 "€2,310.51
WESCO 492224 Masă de ridicare hidraulică acționată cu piciorul, capacitate de 300 lbs, 18" x 18", 48" de ridicare | AG7JQE HT-300-FR 49222418 "Masă hidraulică de ridicare18 "18 "18 "Picior hidraulic acționatCauciuc48 "€2,471.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 492222 Masă de ridicare hidraulică acționată cu piciorul, capacitate de 200 lbs, 16" x 16", 36"
€2,092.19 /unitate