WESTWARD 13X035 Suport pentru vehicule 6 tone per pereche - Pachet De 2 | AA6GEV

WESTWARD 13X035 Stand pentru vehicule 6 tone per pereche - pachet de 2

În stoc
Articol: AA6GEV Model: 13X035

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport vehicul
Dimensiunea bazei9-3 / 4 x 11 "
ConstrucţieBara cu clichet ductil tratată termic cu mai multe poziții susține sarcini grele pe perioade extinse de timp, ridică automat bara cu clichet la înălțimea dorită, oțel unghiular robust cu o bază puternic sudată
Capacitate de ridicare6 (per pereche)
Înălțimea de ridicare Max.24.375 "
Înălțimea de ridicare Min.15.75 "
Dimensiunea șeii (în.)4 1/4x1 1/4
TipAuto Rising

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.9525
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8425420000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Dimensiunea șeii (în.)Pkg. Cant.Preț
WESTWARD 13X036 Suport pentru vehicule 10 tone per pereche - Pachet De 2 | AA6GEW 13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (per pereche)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/22€388.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13X035 Stand pentru vehicule 6 tone per pereche - pachet de 2
€294.77 /ambalaj