Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y609 Freză de frezat teșit cu vârf din carbură 1-1/4 inch | AA8BYR

WESTWARD 16Y609 Freză pentru șanfren cu vârf din carbură de 1-1/4 in

În stoc
Articol: AA8BYR Model: 16Y609
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
€30.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormarea bitului routerului
Unghi45
Rulment Dia. (În.)3/8
Dia de tăiere.1-1/4 "
Lungimea de tăiere9 / 16 "
Adâncimea tăieturii19/32 în.
Lungimea flautului19 / 32 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1 21 / 32 "
SubcategorieBit de șanfrenare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WESTWARD 16Y608 Freză pentru șanfren cu vârf din carbură 1-1/4 inch | AA8BYQ 16Y608Bit de șanfrenare1 / 4 "1.25 "€33.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y609 Freză pentru șanfren cu vârf din carbură de 1-1/4 in
€30.25 /unitate