Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 16Y619 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in | AA8BZC

WESTWARD 16Y619 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in

În stoc
Articol: AA8BZC Model: 16Y619
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
€26.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit pentru router laminat
Dia de tăiere.1 / 2 "
Lungimea de tăiere1.25 "
Adâncimea tăieturii1-1 / 4 In.
Lungimea flautului1.25 "
MaterialVârf din carbură
Număr de flauturi1
Lungime totală3.437 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1 11 / 32 "
SubcategorieBit pentru router laminat și tăiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereLungimea flautuluiMaterialLungime totalăLungime coadăPreț
WESTWARD 16Y622 Freză laminată din oțel de mare viteză 1/2 in | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "€22.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 16Y619 Freză laminată cu vârf din carbură de 1/2 in
€26.28 /unitate