Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1YXJ7 Set de scule izolate 10 buc | AB4MHM

WESTWARD 1YXJ7 Set de scule izolate 10 buc

În stoc
Articol: AB4MHM Model: 1YXJ7
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
€331.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați10
Cleste incluseClește combinat 8", tăietoare diagonale 8", clește cu vârf lung 8", clește pentru pompă de apă 10", dispozitive de dezis sârmă 6"
protejeazăÎmpotriva șocurilor electrice de până la 1000 de volți
Șurubelnițe incluse(2) Șurubelnițe cu vârf de dulap: 7/32 "x 5", 1/4 "x 6", (3) Șurubelnițe Phillips: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5515
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8206000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
WESTWARD 1YXJ5 Set de scule izolate de siguranță 4 buc | AB4MHK 1YXJ54€226.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1YXJ7 Set de scule izolate 10 buc
€331.69 /unitate