Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23YZ24 Ecartament din cupru cu ureche 2 1/2 inch - Pachet de 25 | AB7RCQ

WESTWARD 23YZ24 Ureche din cupru Ecartament 2 1/2 inch - Pachet de 25

În stoc
Articol: AB7RCQ Model: 23YZ24
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
€55.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIulie
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp / lipit
Tipul ConnectorCrimp / lipit
Ecartament2
MaterialCupru
Dimensiunea știftului1 / 2 "
SubcategorieIulie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial conexiuneEcartamentMaterialDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD 23YZ08 Calibre din cupru cu ureche 4/0 3/8 inch - Pachet de 25 | AB7RBY 23YZ08-Cupru4/0Cupru3 / 8 "25€131.26
WESTWARD 23YZ09 Ecartament din cupru cu ureche 4/0 1/2 inch - Pachet de 2 | AB7RBZ 23YZ09-Cupru4/0Cupru1 / 2 "2€10.68
WESTWARD 23YZ12 Ecartament de cupru 6 #10 - Pachet de 25 | AB7RCC 23YZ12-Cupru6Cupru# 10 "25€30.53
WESTWARD 23YZ13 Calibre din cupru 6 1/4 inch - Pachet de 25 | AB7RCD 23YZ13-Cupru6Cupru1 / 4 "25€31.06
WESTWARD 23YZ14 Ecartament de cupru 6 5/16 inch - Pachet De 25 | AB7RCE 23YZ14-Cupru6Cupru5 / 16 "25€31.13
WESTWARD 23YZ15 Ecartament din cupru cu ureche 6 3/8 inch - Pachet de 25 | AB7RCF 23YZ15-Cupru6Cupru3 / 8 "25€31.42
WESTWARD 23YZ18 Ecartament de cupru 4 5/16 inch - Pachet De 25 | AB7RCJ 23YZ18-Cupru4Cupru5 / 16 "25€40.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23YZ24 Ureche din cupru Ecartament 2 1/2 inch - Pachet de 25
€55.35 /ambalaj