WESTWARD 29FX03 Sistem de pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Raport de pompă 50:1 | AB8VAU

WESTWARD 29FX03 Sistem de pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Raport de pompă 50:1

În stoc
Articol: AB8VAU Model: 29FX03

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,588.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime portabilă cu pistol
Admisie1/4 "FNPT
Dimensiunea motorului de aer3"
Consum @ 100 PSICfm 21.6
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului13ft
MaterialCauciuc nitrilic și oțel
Presiune maximă9000 psi
Raportul pompei50:1
Tub Dia.1-1/4 "
Volum pe minut4 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.24
Înălțimea navei (cm)24.51
Lungimea navei (cm)71.5
Lățimea navei (cm)121.01
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capac tambur Dia. (15-1 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiArticolPreț
WESTWARD 29FX02 Sistem de pompă de grăsime 35 lb./5 galoane Raport de pompă 50:1 | AB8VAT 29FX0235 lb / 5 gal. GăleatăPompa de grăsime portabilă cu pistol€2,353.47
WESTWARD 29FX04 Sistem de pompă de grăsime 400 lb./55 galoane Raport de pompă 50:1 | AB8VAV 29FX04400 lb./55 gal. TobăPompa de grăsime cu pistol€2,499.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29FX03 Sistem de pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Raport de pompă 50:1
€2,588.26 /unitate