Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29VX21 Kit de întreținere pentru ferăstrău găurit 13 buc | AF9EQX

WESTWARD 29VX21 Kit întreținere ferăstrău găurit 13 buc

În stoc
Articol: AF9EQX Model: 29VX21

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€131.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău pentru găuri de întreținere
Arbor DesignNu este inclus
Max. Adâncimea de tăiere1.5 "
Număr de bucați13
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4" L
Pitch StylePitch variabil și Rake pozitiv
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/2"
Dimensiunea cozii7/16 "Hex
Denti pe inch4/6
Dimensiune de filet1/2-20 and 5/8-18
Material dinteBi-Metal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8202990000

Detalii produs:

    • Înlocuitor Arbor No.: Nu. 29VU95, 29VU99 sau 29VX02
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire Nr. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29VX21 Kit întreținere ferăstrău găurit 13 buc
€131.31 /unitate