Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJH4 Dalta rece 1 inch x 8 inch | AB8YNU

WESTWARD 2AJH4 Dalta rece 1 inch x 8 inch

În stoc
Element: AB8YNU Model: 2AJH4
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
€15.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Hex3 / 4 "
Lungime8"
MaterialOțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMaterialDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 2AJG6 Dalta rece 1/4 inch x 5 inch | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru1 / 4 "€3.41
WESTWARD 2AJG7 Dalta rece 5/16 inch x 5 inch | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru5 / 16 "€3.13
WESTWARD 2AJG8 Dalta rece 3/8 inch x 5-1/2 inch | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru3 / 8 "€4.20
WESTWARD 2AJG9 Dalta rece, 6 inch, otel crom vanadiu | AB8YNP 2AJG97 / 16 "6"Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru1 / 2 "€10.77
WESTWARD 2AJH1 Dalta rece 5/8 inch x 6-1/2 inch | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru5 / 8 "€6.56
WESTWARD 2AJH2 Dalta rece 3/4 inch x 7 inch | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru3 / 4 "€6.57
WESTWARD 2AJH3 Dalta rece 7/8 inch x 7-1/2 inch | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Oțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru7 / 8 "€9.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJH4 Dalta rece 1 inch x 8 inch
€15.92 /unitate