Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2HUJ6 Clemă C pentru utilizare ușoară 3 inchi 1 3/8 inch gât | AC2DEN

WESTWARD 2HUJ6 Clemă C pentru utilizare ușoară 3 inchi 1 3/8 inch gât

În stoc
Element: AC2DEN Model: 2HUJ6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€13.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
NicovalăSmooth
Material corpPicătură de oțel forjat
Tip de clemăForjat de picătură
CuloriGri
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
finalizareaPulbere
CarcasăFier ductil tratat termic
Capacitate de încărcare1100 lb.
Max. Deschidere3"
Min. Test de probă (Lb.)1100
tamponSmooth
Mărimea3"
FusuriPlacat cu zinc
Pad rotativDa
Adâncimea gâtului1-3/8 "
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial corpTip de clemăAdâncimea gâtuluiTipCuloriEvaluarea taxeifinalizareaPreț
WESTWARD 10D475 Clemă C pentru utilizare grea 6-1/4 inch 2-7/8 adâncime negru | AA2CBX 10D4756-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături2-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€108.08
WESTWARD 10D476 Clemă C pentru utilizare grea 7-1/4 inchi 3-7/8 inchi adâncime negru | AA2CBY 10D4767-1/4 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături3-7/8 "utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€155.64
WESTWARD 10D479 Clemă în C Heavy Duty 11-5/8 inch 5 Deep Black | AA2CCA 10D47911-5/8 "Oțel ultra-forțatForjat cu picături5"utilitare ușoare și greleNegruutilitare ușoare și greleStrat de fosfat€314.38
WESTWARD 10D515 Clemă C 10 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCY 10D51510Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€77.40
WESTWARD 10D516 Clemă C 12 inchi 3-5/8 inci adâncime negru | AA2CCZ 10D51612 "Fier ductilCast Car3-5/8 "Taxa regulatăNegruTaxa regulatăPulbere€86.78
WESTWARD 10D645 Clemă C 4 inch 3 inch Deep Blue | AA2CHJ 10D6454mmPicătură de oțel forjatForjat de picătură3"Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€27.43
WESTWARD 10D646 Clemă C de 6 inchi 3-1/2 inci albastru adânc | AA2CHK 10D6466Picătură de oțel forjatForjat de picătură3-1/2 "Taxa regulatăAlbastruTaxa regulatăPulbere€33.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2HUJ6 Clemă C pentru utilizare ușoară 3 inchi 1 3/8 inch gât
€13.93 /unitate