Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LXF5 robinet de mână conic din oțel carbon 3/4-10 | AC2PXG

WESTWARD 2LXF5 robinet de mână conic din oțel carbon 3/4-10

În stoc
Articol: AC2PXG Model: 2LXF5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de flauturi4
Lungime totală4.25 "
Smoală10
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.59 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8207406000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 2LXD2 robinet de mână conic din oțel carbon 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€3.62
WESTWARD 2LXD3 robinet de mână conic din oțel carbon 8-32 | AC2PWK 2LXD3UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€2.89
WESTWARD 2LXD5 robinet de mână conic din oțel carbon #10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€2.93
WESTWARD 2LXD7 robinet de mână conic din oțel carbon 1/4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€5.08
WESTWARD 2LXE2 robinet de mână conic din oțel carbon 5/16-18 | AC2PWU 2LXE2UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€4.02
WESTWARD 2LXE4 robinet de mână conic din oțel carbon 3/8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€4.13
WESTWARD 2LXE8 robinet manual conic din oțel carbon 1/2-13 | AC2PXA 2LXE8UNC43.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€6.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LXF5 robinet de mână conic din oțel carbon 3/4-10
€13.32 /unitate