Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32ZU64 Nivel I-Beam Bubble din aluminiu | AH3QJZ

WESTWARD 32ZU64 I-Beam Level Bubble din aluminiu

În stoc
Articol: AH3QJZ Model: 32ZU64
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
€31.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
Acuratete0.075
CuloriAlbastru / Negru / Alb
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetNici unul
Numărul de caneluri0
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți0
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Top Citește: Nu
    • Număr de flacoane de 30 de grade: 0
    • Număr de flacoane de 45 de grade: 0
    • Flacoane aprinse: Nu

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
WESTWARD 32ZU57 Nivel I-Beam Aluminiu Bubble Anodizat | AH3QJR 32ZU57Albastru / Negru24 "€58.89
WESTWARD 32ZU58 I-Beam Level Aluminiu Anodizat Magnetic | AH3QJT 32ZU58Albastru / Negru24 "€87.22
WESTWARD 32ZU59 nivel I-Beam Bubble din aluminiu 48 inch | AH3QJU 32ZU59Albastru / Negru48 "€97.97
WESTWARD 32ZU60 I-Beam Level Aluminiu Bubble Neodim | AH3QJV 32ZU60Albastru / Negru48 "€115.91
WESTWARD 32ZU62 Nivel I-Beam Bubble din aluminiu 72 inch | AH3QJX 32ZU62Albastru / Negru72 "€139.62
RFQ
WESTWARD 32ZU65 I-Beam Level Aluminiu Neodim 24 inch | AH3QKA 32ZU65Albastru / Negru / Alb24 "€78.50
WESTWARD 32ZU66 I-Beam Level Bubble Anodized | AH3QKB 32ZU66Albastru / Negru / Alb48 "€89.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32ZU64 I-Beam Level Bubble din aluminiu
€31.61 /unitate