Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 inch tija | AH8GHZ

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 inch tija

În stoc
Element: AH8GHZ Model: 38RV98

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitPhillips
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului#3
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da
    • 38RV98 este un înlocuitor sugerat al 38RV92

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD 38RV97 Power Bit #2 Phillips 1/4 inch tijă PK5 | AH8GHY 38RV972"#25€11.91
WESTWARD 38RV99 Power Bit #2 Phillips 1/4 inch tija | AH8GJA 38RV993.5 "#21€16.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 inch tija
€7.96 /unitate