Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 440-1043 H3 Taper 6-32NC | AH9YLH 45T621

WESTWARD 440-1043 H3 Conic 6-32NC

În stoc
Articol: AH9YLH Model: 440-1043Crucea Ref: 45T621

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolH3 Conic, 6-32NC
Se potrivește mărciiSpre vest

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 440-1043 H3 Conic 6-32NC
€11.23 /unitate