Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53YU94 Priză din oțel aliat de 1-1/16 inch cu dimensiunea de antrenare de 1/2 inch și finisaj complet lustruit | CD2MFH

WESTWARD 53YU94 Priză de oțel aliat de 1-1/16 inch cu dimensiunea de antrenare de 1/2 inch și finisaj complet lustruit

În stoc
Articol: CD2MFH Model: 53YU94

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-1/16 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiTipul de unitateMărimeaAdâncimea socluluifinalizareaMaterialNumăr de punctePreț
WESTWARD 20HW65 Priză 12 Pt. 3/4 inch | AF6TRH 20HW65metric3 / 4 "Pătrat3 / 4 "StandardLustruitChrome vanadiu12€15.79
WESTWARD 20HW66 Priză 12 Pt. 13/16 inch | AF6TRJ 20HW66metric3 / 4 "Pătrat13 / 16 "StandardLustruitChrome vanadiu12€15.13
WESTWARD 20HW67 Priză 12 Pt. 1-9/16 inch | AF6TRK 20HW67metric3 / 4 "Pătrat1-9/16 "StandardLustruitChrome vanadiu12€32.79
WESTWARD 20HW68 Priză 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68metric3 / 4 "Pătrat28mmStandardLustruitChrome vanadiu12€18.96
WESTWARD 20HW69 Priză 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20HW69metric3 / 4 "Pătrat31mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€21.55
WESTWARD 20HW70 Priză 12 Pt. 42mm | AF6TRN 20HW70metric3 / 4 "Pătrat42mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€34.59
WESTWARD 20HW71 Priză 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71metric3 / 4 "Pătrat54mmStandardChromeOțel din aliaj de crom și vanadiu12€51.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53YU94 Priză de oțel aliat de 1-1/16 inch cu dimensiunea de antrenare de 1/2 inch și finisaj complet lustruit
€19.41 /unitate