Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELER-REX 942 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc | AC7LMA 38L068

WHEELER-REX 942 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc

În stoc
Articol: AC7LMA Model: 942Crucea Ref: 38L068
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
€526.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluse6
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaZinc strălucitor
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați4
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse17, 19, 24, 30 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluseNici unul
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.61
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
Set prize WHEELER-REX 960 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"€451.12
WHEELER-REX 962 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"€445.53
WHEELER-REX 963 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"€710.09
WHEELER-REX 964 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€480.35
WHEELER-REX 965 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLW 38L064 9653SAE7/8, 1-1/16, 1-1/4"€446.91
WHEELER-REX 966 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"€499.14
WHEELER-REX 940 Set prize 1/2 inch Drive 3 buc | AC7LLY 38L066 9403metric19, 22, 24 mm€432.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELER-REX 942 Set prize 1/2 inch Drive 4 buc
€526.30 /unitate