Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41220 Freză din carbură cu bile cilindrice 3/4 | AE9LFZ 6KJL5

WIDIA M41220 Freză din carbură Naz cilindric cu bilă 3/4

În stoc
Articol: AE9LFZ Model: M41220Crucea Ref: 6KJL5
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
€143.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1"
RPM max33,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCilindric
Număr comercialSA-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA 2735821 Freză din carbură Formă cilindrică | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Otel carbon1 / 8 "SA-42€17.19
WIDIA M41200 Freză din Carbid Cilindrică 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "carbid1 / 8 "SA-41€19.90
WIDIA M41208 Freză din Carbid Cilindrică 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Oţel1 / 4 "SA-14€34.21
WIDIA M41213 Freză din Carbid Cilindrică 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Oţel1 / 4 "SA-2€45.19
WIDIA M41219 Freză din Carbid Cilindrică 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Oţel1 / 4 "SA-6€97.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41220 Freză din carbură Naz cilindric cu bilă 3/4
€143.99 /unitate