Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 29250 Clește de tăiere cu capete izolate 10 in | AB8RCQ 26X255

WIHA TOOLS 29250 Clește izolate pentru tăiere la capăt 10 in

În stoc
Articol: AB8RCQ Model: 29250Crucea Ref: 26X255
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
€126.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece izolate pentru tăiere la capăt
Capacitate / Material de tăiere7/8 "aluminiu solid, cupru, fir fir dur
Tăierea muchieiInducție întărită
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerErgonomic, antiderapant
Lățimea fălcii1"
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1"
Lungime totală10 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
WIHA TOOLS 32947 Clește pentru tăiere la capăt izolat 6-5/16 in | AB8RCY 26X262 329473 / 8 "4 până la 28 AWG / cupruRoșu galben1.5 "Oțel special forjat pentru scule1.5936 5 / 16 "Da€84.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 29250 Clește izolate pentru tăiere la capăt 10 in
€126.88 /unitate