Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILSON 305-486 Antenă Încărcare superioară 48 inci înălțime Fibră de sticlă neagră | AH8YUV 39CJ38

WILSON 305-486 Antenă Sarcină superioară 48 inci înălțime Fibră de sticlă neagră

În stoc
Element: AH8YUV Model: 305-486Crucea Ref: 39CJ38

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€58.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAntenă
Lățime de bandă (MHz)440
Dia de bază.0.375
Diametru3/8
finalizareaNegru
Frecvență26 la 30
Lungime48
MaterialDin fibra de sticla
Număr de benzi2
Lungime totală48
Rating-ul puterii1000
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipÎncărcare de sus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialLungime totalăRating-ul puteriiTipPreț
WILSON 305-492 Încărcare centrală antenă 54 inch Înălțime | AH8YUX 39CJ40 305-492Negru49Termoplastic / oțel inoxidabil543500Încărcare centrală€144.21
WILSON 305-495 Încărcare centrală antenă 60 inci înălțime | AH8YUY 39CJ41 305-495Negru49Termoplastic / oțel inoxidabil603500Încărcare centrală€137.81
WILSON 305495SE sarcină centrală antenă 49 inci înălțime | AH8YUZ 39CJ42 305495SEClear / negru49Termoplastic / oțel inoxidabil603500Încărcare centrală€139.13
WILSON 305-497 Încărcare centrală antenă 49 inci înălțime alb | AH8YVA 39CJ43 305-497Alb49Termoplastic / oțel inoxidabil603500Încărcare centrală€137.81
WILSON 305-4FD Antenă flexibilă 48 inci înălțime | AH8YVB 39CJ44 305-4FDDin fibra de sticla48Din fibra de sticla48200Flexibil€59.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILSON 305-486 Antenă Sarcină superioară 48 inci înălțime Fibră de sticlă neagră
€58.99 /unitate