Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS Clemă C 1-FC 1-1/2 inch 1-3/32 inch D 5600 lb | AB7ZMB 24W105 / 14518

WILTON TOOLS Clemă C 1-FC 1-1/2 inch 1-3/32 inch D 5600 lb

În stoc
Articol: AB7ZMB Model: 1-FCCrucea Ref: 24W105 / 14518

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€103.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
Culoare carcasăGri
Material corpPicătură de oțel forjat
Tip de clemăClemă C
Presiune de prindere5600 lb.
CuloriGri
Evaluarea taxeiExtra Heavy Duty
CarcasăPicătură de oțel forjat
Capacitate de încărcare5600 lb.
Max. Deschidere1-3/8 "
Min. Deschidere0"
Număr de bucați1
tamponPivotant
Mărimea1 1/2 lbs.
Finisaj axOxid negru
FusuriOxid negru
Pad rotativDa
Adâncimea gâtului1-3/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaNicovalăCuloare carcasăAdâncimea gâtuluiTipMaterial corpTip de clemăCuloriPreț
WILTON TOOLS 110 Clemă C forjată pentru utilizare grea, 10 inchi, adâncime de 2-7/8 | AA8JUP 18G691 / 14184 11010PlatGri2-7/8 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€604.50
WILTON TOOLS 112 Clemă în C Forjată pentru utilizare grea 12 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "PlatGri2-15/16 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€729.18
WILTON TOOLS 802 Clemă C pentru utilizare obișnuită 2 inchi adâncime 1-13/16 | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"PlatNegru1-13/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€47.55
WILTON TOOLS 803 C-clemă pentru utilizare obișnuită 3 inchi adâncime 1-15/16 | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"PlatNegru1-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€62.64
WILTON TOOLS 804 Clemă C pentru utilizare obișnuită 4 inchi adâncime 2-5/16 | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmPlatNegru2-5/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€84.46
WILTON TOOLS 806 Clemă C pentru utilizare obișnuită 6 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUV 18G707 / 14756 8066PlatNegru2-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€131.29
WILTON TOOLS 808 Clemă C pentru utilizare obișnuită, 8 inchi, adâncime 3-7/16 | AA8JUW 18G708 / 14770 8088PlatNegru3-7/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€164.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS Clemă C 1-FC 1-1/2 inch 1-3/32 inch D 5600 lb
€103.31 /unitate