Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 402-P Clemă C 2-1/8 inch 2-3/8 inch D 3500 lb | AB7ZLX 24W081 / 14215

WILTON TOOLS 402-P Clemă C 2-1/8 inch 2-3/8 inch D 3500 lb

În stoc
Articol: AB7ZLX Model: 402-PCrucea Ref: 24W081 / 14215

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă C
Culoare carcasăGri
Material corpPicătură de oțel forjat
Tip de clemăClemă C
Presiune de prindere3500 lb.
CuloriGri
Evaluarea taxeiTaxa regulată
CarcasăPicătură de oțel forjat
Capacitate de încărcare3500 lb.
Max. Deschidere2-1/8 "
Min. Deschidere0"
Număr de bucați1
tamponPivotant
Mărimea2 1 / 8 "
Finisaj axPlacat cu cupru
FusuriCupru
Pad rotativDa
Adâncimea gâtului2-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaNicovalăCuloare carcasăAdâncimea gâtuluiTipMaterial corpTip de clemăCuloriPreț
WILTON TOOLS 110 Clemă C forjată pentru utilizare grea, 10 inchi, adâncime de 2-7/8 | AA8JUP 18G691 / 14184 11010PlatGri2-7/8 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€635.82
WILTON TOOLS 112 Clemă în C Forjată pentru utilizare grea 12 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "PlatGri2-15/16 "Forjat pentru sarcini greleOţelForjat de picăturăGri€777.72
WILTON TOOLS 802 Clemă C pentru utilizare obișnuită 2 inchi adâncime 1-13/16 | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"PlatNegru1-13/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€40.99
WILTON TOOLS 803 C-clemă pentru utilizare obișnuită 3 inchi adâncime 1-15/16 | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"PlatNegru1-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€53.70
WILTON TOOLS 804 Clemă C pentru utilizare obișnuită 4 inchi adâncime 2-5/16 | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmPlatNegru2-5/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€84.46
WILTON TOOLS 806 Clemă C pentru utilizare obișnuită 6 inchi 2-15/16 adâncime | AA8JUV 18G707 / 14756 8066PlatNegru2-15/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€139.76
WILTON TOOLS 808 Clemă C pentru utilizare obișnuită, 8 inchi, adâncime 3-7/16 | AA8JUW 18G708 / 14770 8088PlatNegru3-7/16 "Taxa regulatăOţelForjat de picăturăNegru€156.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 402-P Clemă C 2-1/8 inch 2-3/8 inch D 3500 lb
€54.79 /unitate