Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Alarma de temperatura 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Alarmă de temperatură 23 - 26 Vdc @ 120ma

În stoc
Element: AG3REW Model: EA200-24Crucea Ref: 33UL23
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
€435.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarma de temperatura
Evaluare contact1A @ 30 VDC
Adâncime1.25 "
Înălţime4.75 "
IndicaţiePerceptibil
Sursa de putere23 până la 26 VDC @ 120mA
Temp. Gamă-58 grade până la 299 grade F
Întârziere0-2 ore.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)5.38
Codul HS8531200040

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactAdâncimeÎnălţimeSursa de putereTemp. GamăLăţimePreț
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Alarmă de temperatură -58 - 299 grade F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 până la 14 VDC @ 120mA-58 grade până la 299 grade F6"€303.02
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Alarmă de temperatură 0 - 2 ore Întârziere | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 până la 14 VDC @ 120mA-58 grade până la 299 grade F6"€680.10
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Alarmă de temperatură -30 - 120 grade F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 până la 26 VDC @ 120mA-30 grade până la 120 grade F6"€705.13
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Alarmă de temperatură -30 - 100 grade F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50mA @ 12 VDC1"3.75 "-30 de grade până la 100 de grade F6.25 "-
RFQ
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Alarma de temperatura 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 grade F2.5 "€56.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Alarmă de temperatură 23 - 26 Vdc @ 120ma
€435.67 /unitate