Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Presiune manometrică 4 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HHX 36TW07

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Presiune manometrică 4 inch 30 inch Hg Vac la 0

În stoc
Element: AH7HHX Model: PFQ700LFCrucea Ref: 36TW07
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
€102.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4"
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiOrificiul restricționat
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăFara plumb
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorBronz
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.50%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr
    • Caracteristici: Rezistent la pulsații, Orificiu restricționat, Ramă cu sertizare, Înregistrat CRN

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiCauza MaterialDimensiunea cadranuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăPreț
WINTERS INSTRUMENTS PEM210LF Presiune manometrică 30 inch Hg Vac/kPa 2-1/2 inch | AG9HGK 20JN26 PEM210LFNegruOţel2.5 "Plastic-40 grade până la 150 grade F€29.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM220LF Presiune manometrică 30 inch Hg Vac/kPa 4 inch | AG9HGT 20JN33 PEM220LFNegruOţel4"Sticlă-40 grade până la 150 grade F€54.46
WINTERS INSTRUMENTS PEM135LF Presiune manometrică 2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HFV 36TV58 PEM135LFNegruOţel2"Plastic-40 grade până la 150 grade F€19.20
WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Presiune manometrică 2-1/2 inch 30 inch Hg Vac la 0 | AH7HJK 36TW19 PFQ801LFOţel inoxidabilOţel inoxidabil2.5 "Plastic-4 grade până la 150 grade F€53.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Presiune manometrică 4 inch 30 inch Hg Vac la 0
€102.35 /unitate