WOODHEAD 1300100238 Set cablu cu două capete, 3 poli, bărbat la mamă, 16 AWG, PVC, cablu, 6.1m

Articol: CG9XXU Model: 1300100238Crucea Ref: 113020A01F200
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.41 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu20 ft.
Tip cabluSTOOW
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli3
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOrientareCablu Dia.Culoare jachetă cabluInterval de temperaturăMaterial jachetă cabluLungime cabluTip cabluMaterial de contactPreț
WOODHEAD 1300100003 Set de cablu, 2 poli, bărbați, femeie, 6 picioare, drept 90 de grade, dimensiune 16, STOOW | CG9XTA 112022A01F060 1300100003---------
RFQ
WOODHEAD 1300100193 Set de cablu, 2 poli, bărbați, femeie, 3 picioare, drept 90 de grade, dimensiune 16, STOOW | CG9XTC 112022A01F030 1300100193---------
RFQ
WOODHEAD 1300100192 Set de cablu, 2 poli, mascul femela, 20 picioare, drept, 90 de grade, dimensiune 16/2, PVC/oțel inoxidabil | CG9XTE 112021A01F2001 1300100192---------
RFQ
WOODHEAD 1300101661 Set de cablu, 2 poli, mascul femela, 15 picioare, drept, 90 de grade, dimensiune 16/2, oțel inoxidabil | CG9XTG 112021A01F1501 1300101661---------
RFQ
WOODHEAD 1300100191 Set de cablu, 2 poli, bărbați, femeie, 12 picioare, drept, 90 de grade, dimensiune 16, STOOW | CG9XTJ 112021A01F120 1300100191---------
RFQ
WOODHEAD 1300100190 Set de cablu, 2 poli, mascul femela, 6 picioare, drept, 90 de grade, dimensiune 16/2, PVC/oțel inoxidabil | CG9XTL 112021A01F0601 1300100190---------
RFQ
WOODHEAD 1300100002 Set de cablu, 2 poli, bărbați, femeie, 6 picioare, drept, 90 de grade, dimensiune 16, STOOW | CG9XTN 112021A01F060 1300100002---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300100238 Set cablu cu două capete, 3 poli, bărbat la mamă, 16 AWG, PVC, cablu, 6.1m