WOODHEAD 1300910055 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 14/3, 13.72 m, cu spot incandescent de joasă tensiune de 30 W

Articol: CG9XJD Model: 1300910055Ref. cruce: 990-1610S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Lungime cablu1.5 ft.
învelișpulbere de acoperire
Lungime cablu45 ft.
Adâncime11.75 "
Înălţime14.25 "
Material carcasăOțel / policarbonat
Număr de conductori3
Lăţime7.75 "
Dimensiunea firului (AWG)14

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluNumărul de recipientePreț
WOODHEAD 1300910107 Tambur de cablu, 35 picioare, dimensiune 12-3 | CG9XHA 997-S-3000 1300910107---
RFQ
WOODHEAD 1300910094 Tambur de cablu standard, dimensiune 12/3, 10.67 m, cutie de priză suspendată GFCI 15A, un duplex | CG9XHD 997-3070G 130091009435 ft.2-
RFQ
WOODHEAD 1300910090 Bobina de cablu standard, dimensiune 12/3, 10.67 m cu cutie de priză suspendată de 15 A, două duplex | CG9XHF 997-3000 130091009035 ft.4-
RFQ
WOODHEAD 1300910087 Bobina de cablu standard, dimensiune 12/3, 10.67 m cu conector de 15 A | CG9XHH 997-1547 130091008735 ft.1-
RFQ
WOODHEAD 1300910064 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 14/3, SJTOW, 13.72 m, cu lampă de mână fluorescentă de 13 W | CG9XHM 990A-83 130091006445 ft.--
RFQ
WOODHEAD 1300910062 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 14/3, SJTOW, 13.72 m cu lampă de mână fluorescentă de 13 W | CG9XHT 990-86 130091006245 ft.--
RFQ
WOODHEAD 1300910061 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 14/3, SJTOW, 13.72 m cu lampă de mână fluorescentă de 13 W | CG9XHV 990-83 130091006145 ft.--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300910055 Tambur pentru utilizare standard, dimensiune 14/3, 13.72 m, cu spot incandescent de joasă tensiune de 30 W