Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dispozitiv de ieșire YALE 6100ED-A-ALR x 622 cu alarmă încorporată 30 inchi până la 36 inchi, fără mână | CV3XLV 475P18

YALE 6100ED-A-ALR x 622 Dispozitiv de ieșire cu alarmă încorporată de la 30 la 36 de inci, fără mână

În stoc
Articol: CV3XLV Model: 6100ED-A-ALR x 622Crucea Ref: 475P18

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€2,126.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșiți din dispozitiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Dispozitiv de ieșire YALE 6170-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLM 49XK70 6170-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,590.67
YALE 6170F90-36XLBRX630 Dispozitiv de ieșire de la 30 inchi la 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CV3XLN 49XK72 6170F90-36XLBRX630Ieșiți din dispozitiv€1,804.17
Dispozitiv de ieșire YALE 6170F-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLP 49XK71 6170F-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,804.17
Dispozitiv de ieșire YALE 6100-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLQ 49XK66 6100-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,384.58
Dispozitiv de ieșire YALE 6100F-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLR 49XK68 6100F-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,405.02
Dispozitiv de ieșire YALE 6100F-48 x 630 42 inch până la 48 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLT 49XK69 6100F-48 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,623.83
Dispozitiv de ieșire YALE 6100-48 x 630 42 inch până la 48 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLU 49XK67 6100-48 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,197.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE 6100ED-A-ALR x 622 Dispozitiv de ieșire cu alarmă încorporată de la 30 la 36 de inci, fără mână
€2,126.87 /unitate