Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 403-0.375 Alezoare Alez manual 0.3750 In | AB4RLJ 20D357

YANKEE 403-0.375 Alezător Alez manual 0.3750 In

În stoc
Articol: AB4RLJ Model: 403-0.375Crucea Ref: 20D357
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
€198.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezător de mână
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.375 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2.5 "
Dimensiune fracționată3 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaStânga
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală5"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.375 "
Dimensiunea cozii0.375 "
Tip ShankDrept
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiEchivalent zecimalLungimea flautuluiMărimeaDimensiune fracționatăMâna stângă / dreaptaNumăr de flauturiLungime totalăPreț
YANKEE 400-0.0625 Alezoare Alez manual 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Drept42"€132.59
YANKEE 400-0.0781 Alezoare Alez manual 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Drept42"€132.59
YANKEE 400-0.0938 Alezoare Alez manual 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Drept42 1 / 2 "€132.59
YANKEE 400-0.1094 Alezoare Alez manual 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Drept42 1 / 2 "€132.59
YANKEE 400-0.125 Alezător Alez manual 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Drept43"€124.93
YANKEE 400-0.1406 Alezoare Alez manual 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Drept43 1 / 4 "€125.03
YANKEE 400-0.1562 Alezător Alez manual 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Drept43 1 / 4 "€135.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 403-0.375 Alezător Alez manual 0.3750 In
€198.04 /unitate