Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 33564TN Freză cu capat din carbură Pătrat 11/64 5/16 Tăiere L | AC6PBG 35V092

YG-1 TOOL COMPANY 33564TN Freză cu capat din carbură pătrată 11/64 5/16 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6PBG Model: 33564TNCrucea Ref: 35V092
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
€39.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru11 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 16 "
Număr listăE5023
Materialcarbid
Dia de frezare.11 / 64 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 33554TN Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€28.40
YG-1 TOOL COMPANY 33555TN Freză din carbură pătrată 5/64 1/8 Cut L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.12
YG-1 TOOL COMPANY 33556TN Freză de capăt din carbură pătrată 3/32 3/16 Tăiere L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€29.17
YG-1 TOOL COMPANY 33557TN Freză cu capat din carbură Pătrat 7/64 3/16 Tăiere L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.64
YG-1 TOOL COMPANY 33558TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€26.72
YG-1 TOOL COMPANY 33560TN Freză de capăt din carbură pătrată 9/64 5/16 Tăiere L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€39.03
YG-1 TOOL COMPANY 33561TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 5/16 Tăiere L | AC6PBF 35V091 33561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€36.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33564TN Freză cu capat din carbură pătrată 11/64 5/16 Tăiere L
€39.03 /unitate