Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză 31/64 inch | AG3QLJ 33TP31

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Burghiu Jobber din oțel de mare viteză 31/64 inch

În stoc
Articol: AG3QLJ Model: D1GP182031Crucea Ref: 33TP31
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
€19.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereDreptaci
Echivalent zecimal0.484 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaSFAT TIN
Lungimea flautului4.375 "
Număr listăD1GP182
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală5.875 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.31 / 64 "
Mărimea31 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207508000

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY D1GP182031 Burghiu Jobber din oțel de mare viteză 31/64 inch
€19.90 /unitate