YORK S1-324-36074-308 Motor suflante Ecm, 3/4 CP, 120/240V | CV4ELY 208Y18

YORK S1-324-36074-308 Motor suflante Ecm, 3/4 CP, 120/240V

În stoc
Articol: CV4ELY Model: S1-324-36074-308Crucea Ref: 208Y18

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,989.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.145
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-373-23864-001 Carcasa suflantei Seria MH de 10 inchi | CV4ELG 208P35 S1-373-23864-001suflantă€624.01
YORK S1-324-36074-293 Motor suflante cu modul, 3/4 CP | CV4ELH 208Y30 S1-324-36074-293Module€3,911.97
YORK S1-024-35735-000 Motor suflante, 1/3 CP, 120 V, 1075 rpm, CCW | CV4ELJ 208X61 S1-024-35735-000Motor€759.82
YORK S1-024-35734-000 Motor suflante, 115V, 1/3 CP, 1075 rpm | CV4ELK 208X85 S1-024-35734-000Motor€618.23
YORK S1-324-36073-314 Motor suflante, 120/240V, monofazat, 1/1 CP | CV2ELL 4X208 S1-324-36073-314Motor€3,190.75
YORK S1-373-08112-700 Motor suflante, 480V, 3/4 CP, 1075 rpm, 48 Cadru | CV4ELM 208P57 S1-373-08112-700Motor€1,803.96
YORK S1-026-32588-015 Releu suflante | CV4ELN 208P60 S1-026-32588-015Releu€177.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-324-36074-308 Motor suflante Ecm, 3/4 CP, 120/240V
€3,989.83 /unitate