Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 02 Master Lăcătuș Stampi 3/32 inch Master | AA8JGF 18G276

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 Master Lăcătuș Stampi 3/32 inch Master

În stoc
Element: AA8JGF Model: 02 MasterCrucea Ref: 18G276

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€54.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTimbre de specialitate Lăcătuș
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 32 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01 Master Lăcătuș Stampi 1/16 inch Master | AA8JGE 18G275 01 Maestră1 / 16 "3"€56.31
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01 Timbre DNC Lăcătuș 1/16 inch Nu copiați | AA8JGG 18G277 01 DNC1 / 16 "3"€60.63
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02 DNC Lăcătuș ștampila Nu copiați | AA8JGH 18G278 02 DNC3 / 32 "3"€60.73
TINERI FRATII. LUCRĂRI DE TIMBRIE 01 DND Ștampile de lăcătuș nu se dublează | AA8JGJ 18G279 01 DND1 / 16 "3"€68.26
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02 DND Ștampile lăcătuș nu se dublează | AA8JGK 18G280 02 DND3 / 32 "3.75 "€68.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02 Master Lăcătuș Stampi 3/32 inch Master
€54.98 /unitate