Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZOELLER 10-2386 Oil Smart System 115v Max. CP 3/4 | AC2WTF 2NRX1

ZOELLER 10-2386 Sistem Oil Smart 115v Max. CP 3/4

În stoc
Element: AC2WTF Model: 10-2386Crucea Ref: 2NRX1
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
€5,570.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de protecție a uleiului și alarmă
AlarmaAudio 71 dB / vizual
Înălţime8"
Lungime12 "
Max. Amperi13
Max. HP3/4
Max. Temp.130 F
Lungimea cablului de alimentare8ft
Tipul comutatoruluipiggyback
Voltaj115
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.04
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea cablului senzorului (20 ft)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER 10-2386 Sistem Oil Smart 115v Max. CP 3/4
€5,570.02 /unitate