Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER P008M011 Dimensiunea țevii de clemă cu 2 orificii 1/4 inch L 2 17/64 inch | AD8VJH 4MVN6

ZSI-FOSTER P008M011 Dimensiunea țevii de clemă cu perne cu 2 găuri 1/4 inch L 2 17/64 inch

În stoc
Element: AD8VJH Model: P008M011Crucea Ref: 4MVN6
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
€5.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu 2 orificii
Dimensiunea bolțului1 / 4 "
Înălţime13 / 16 "
Lungime2 17 / 64 "
MaterialAur electro galvanizat
Max. Sarcină50 lb.
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMontat la suprafață
Lăţime63 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Clemă cu pernă montată pe suprafață pentru țeavă, țeavă sau furtun.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiDimensiunea bolțuluiÎnălţimeLăţimeLungimeMaterialMax. SarcinăDetectabil de metalePreț
ZSI-FOSTER P021M026 Țeavă de clemă amortizată cu 2 găuri Dimensiune 1 inch L3 13/64 inch | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Aur electro galvanizat50 lb.Nu€9.62
ZSI-FOSTER P021MS026 țeavă de clemă amortizată cu 2 găuri Dimensiune 1 inch L3 13/64 inch | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Oțel inoxidabil tip 30450 lb.Da€20.50
ZSI-FOSTER T016M019 Tub de clemă amortizat cu 2 găuri Dimensiune 1 inch L 2 11/16 inch | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Aur electro galvanizat50 lb.Nu€6.96
ZSI-FOSTER T016MS019 Tub de clemă amortizat cu 2 găuri Dimensiune 1 inch L 2 11/16 inch | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Oțel inoxidabil tip 30450 lb.Da€18.34
ZSI-FOSTER P008MS011 Dimensiunea țevii de clemă cu 2 orificii 1/4 inch L 2 17/64 inch | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Oțel inoxidabil tip 30450 lb.Da€11.52
ZSI-FOSTER T004M007 Tub de clemă amortizat cu 2 găuri Dimensiune 1/4 inch L1 53/64 inch | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Aur electro galvanizat50 lb.Nu€5.67
ZSI-FOSTER T004MS007 Tub de clemă amortizat cu 2 găuri Dimensiune 1/4 inch L1 53/64 inch | AD8VJL 4MVP2 T004MS0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Oțel inoxidabil tip 30450 lb.Da€11.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER P008M011 Dimensiunea țevii de clemă cu perne cu 2 găuri 1/4 inch L 2 17/64 inch
€5.02 /unitate