Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN LC-4P Dop de curățare Max. Diametru 4.10 inci | AH2XVY 30PT23

ZURN LC-4P Dop de curățare Max. Diametru 4.10 inci

În stoc
Articol: AH2XVY Model: LC-4PCrucea Ref: 30PT23
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
€19.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher de curățare
ConformitateFișier IAPMO 3644 ASME A112.36.2M-91 (R08) CSA B79-08
Pentru utilizare înAcces de scurgere
MaterialPlastic și cauciuc
Max. Diametru4.1 "
Min. Dia.4.00 "
Dimensiune nominală4"
TipMecanică, curățată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruDimensiune nominalăPreț
ZURN LC-2P Dop de curățare Max. Diametru 2.07 inci | AH2XVW 30PT21 LC-2P2.07 "2"€18.65
ZURN LC-3P Dop de curățare Max. Diametru 3.10 inci | AH2XVX 30PT22 LC-3P3.1 "3"€19.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN LC-4P Dop de curățare Max. Diametru 4.10 inci
€19.63 /unitate