Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QQPT443X Tee Polialiaj 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APD 10A565

ZURN QQPT443X Teu Polialiaj 3/4 x 1/2 x 3/4 in

În stoc
Element: AA2APD Model: QQPT443XCrucea Ref: 10A565

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€4.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPolioliaj
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Dimensiunea conductei3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QQPT334X Teu Polialiaj 1/2 x 1/2 x 3/4 In | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€4.56
ZURN QQPT433X Teu Polialiaj 3/4 x 1/2 x 1/2 In | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "€4.56
ZURN QQPT434X Teu Polialiaj 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€4.56
ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "€10.22
ZURN QQPT333X Tee Polialiaj 1/2 x 1/2 x 1/2 in | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "€3.06
ZURN QQPT444X Teu Polialiaj 3/4 x 3/4 x 3/4 In | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "€4.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QQPT443X Teu Polialiaj 3/4 x 1/2 x 3/4 in
€4.91 /unitate