Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z812A4-XL Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789

ZURN Z812A4-XL robinet manual lamă 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm

În stoc
Element: AD6KPN Model: Z812A4-XLCrucea Ref: 45K789
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
€194.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome lustruit
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerLamă
Montarea orificiului de la centru la centru6"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Inălțime totală10.437 "
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 59517006 cald, 59517005 rece
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului3.5 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.02
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481805060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulConformitateConexiuneTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruTip montareNumărul de mânereNumărul de găuriPreț
ZURN Z831B4-XL-FC Lamă manuală pentru robinet 1/2-14 inch Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Fara plumb1 / 2-14 "NPSMLamă6 "până la 20" ReglabilPunte33€194.06
ZURN Z6915-XL Senzor robinet 1/2 inch 1.5 Gpm alamă Da | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLAlamă-1 / 2 "Senzor-Punte11€459.46
ZURN Z86100-XL-CP4 Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metal-1/2 "NPSMÎmpinge4"-13€123.71
ZURN Z81104-XL Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLAlamă-1/2" MIPSLamă4"Centrul22€126.63
Pârghie manuală pentru robinet ZURN Z81000-XL 1/2 inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLAlamă-1/2" MIPSPârghie4"Centrul12€141.01
ZURN Z86500-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetal-1/2 "NPSMÎmpinge4"Centrul23€183.62
ZURN Z86100-XL-MY Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYAlamă-1/2 "NPSMÎmpinge4"Punte11€220.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z812A4-XL robinet manual lamă 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm
€194.06 /unitate