Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z6915-XL Senzor robinet 1/2 inch 1.5 Gpm alamă Da | AD4GPJ 41J523

ZURN Z6915-XL Senzor robinet 1/2 inch 1.5 Gpm alamă Da

În stoc
Articol: AD4GPJ Model: Z6915-XLCrucea Ref: 41J523

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€459.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
Conexiune1 / 2 "
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetFixed
finalizareaChrome
Rata de curgere1.5 g / min
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerSenzor
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Inălțime totală6.75 "
Sursa de putere(4) Baterie AA
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor1/2" to 7-1/2"
Lungimea canalului6.75 "
Tipul supapeiDiafragmă
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8481809005
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulConformitateConexiuneTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruTip montareNumărul de mânereNumărul de găuriPreț
ZURN Z831B4-XL-FC Lamă manuală pentru robinet 1/2-14 inch Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Fara plumb1 / 2-14 "NPSMLamă6 "până la 20" ReglabilPunte33€194.06
ZURN Z812A4-XL Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLAlamăCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMLamă6"Punte22€194.06
ZURN Z86100-XL-CP4 Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metal-1/2 "NPSMÎmpinge4"-13€123.71
ZURN Z81104-XL Lamă manuală pentru robinet 1/2 inch Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLAlamă-1/2" MIPSLamă4"Centrul22€126.63
Pârghie manuală pentru robinet ZURN Z81000-XL 1/2 inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLAlamă-1/2" MIPSPârghie4"Centrul12€141.01
ZURN Z86500-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetal-1/2 "NPSMÎmpinge4"Centrul23€183.62
ZURN Z86100-XL-MY Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYAlamă-1/2 "NPSMÎmpinge4"Punte11€220.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z6915-XL Senzor robinet 1/2 inch 1.5 Gpm alamă Da
€459.46 /unitate