Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z812A4-XL-FC Baterie cu două mâner fără plumb cu gât de gâscă | AF9EJR 29VM02

ZURN Z812A4-XL-FC Robinet cu mâner dublu fără plumb

În stoc
Articol: AF9EJR Model: Z812A4-XL-FCCrucea Ref: 29VM02

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€497.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlamă turnată
ConexiuneFilet de 1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere2.2 g / min
Manipulați materialulMetal
Tip mânerLamă
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareCentrul
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului3.5 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481801030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z812A4-XL-FC Robinet cu mâner dublu fără plumb
€497.62 /unitate