Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z825B1-XL robinet cu gât de gâscă manual 1/2 inch Npsm | AD6KPM 45K786

ZURN Z825B1-XL robinet cu gât de gâscă manual 1/2 inch Npsm

În stoc
Element: AD6KPM Model: Z825B1-XLCrucea Ref: 45K786
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
€284.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de laborator cu gâscă
ConformitateCodul de sănătate și siguranță din California 116875; Vermont 2470h
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome lustruit
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MaterialAlamă
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Inălțime totală13 "
Cartuș de înlocuireMfr. Nr.59517006 fierbinte, 59517005 rece
Lungimea canalului5.375 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481801010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereNumărul de mânerePreț
ZURN Z825B4-XL Baterie de laborator cu gât de gâscă, tip mâner pentru robinet cu lamă, 2.2 Gpm, crom | CF2BRM 468D43 Z825B4-XL2.2 g / min1€328.68
ZURN Z826B4-XL Robinet de laborator cu gât de gâscă, tip mâner pentru robinet cu lamă, 2.2 Gpm, crom | CF2BRN 468D44 Z826B4-XL2.2 g / min2€441.08
ZURN Z825B1-XL-3F Robinet de laborator cu gât de gâscă, tip mâner pentru robinet cu pârghie, 0.5 Gpm, crom | CF2BRP 46CE06 Z825B1-XL-3F0.5 g / min1€238.10
ZURN Z826B1-XL-3F Robinet de laborator cu gât de gâscă, tip mâner pentru robinet cu pârghie, 0.5 Gpm, crom | CF2BRQ 46CE08 Z826B1-XL-3F0.5 g / min2€334.44
ZURN Z82900 Baterie de laborator cu gât de gâscă, tip mâner pentru robinet încrucișat, 2.2 Gpm, crom | CF2BRR 48RT63 Z829002.2 g / min1€495.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z825B1-XL robinet cu gât de gâscă manual 1/2 inch Npsm
€284.74 /unitate