Înființată în 1906, Trimaco este un producător de frunte de unități de reținere a prafului, îmbrăcăminte de protecție, haine de ștergere și soluții de protecție a suprafețelor pentru industria de construcții, pardoseli, marină, vopsea, restaurare în caz de dezastru și industria auto. Catalogul de produse include hârtii de pardoseală/hârtii de mascare, bariere fonice, cârpe de picături, salopete de protecție, costume spray, apărătoare de pantofi, ochi, stâlpi de folie, benzi cu două fețe și altele. Plăcile de protecție pentru podea din seria FloorShell de la Trimaco sunt fabricate 100% din fibre reciclate pentru a proteja o varietate de pardoseli. Aceste plăci groase și ușoare sunt capabile să manipuleze echipamente grele (utilizate în construcții) pentru a preveni orice deteriorare a podelelor delicate, iar tehnologia lor Spill Block cu caracteristici de respingere a lichidelor permite protecție împotriva apei, vopselei, noroiului și nu numai. De asemenea, au margini înțepate pentru a oferi protecție temporară plintelor și pereților și sunt respirabile pentru a permite întărirea podelelor.
Puteți să ne contactați prin telefon, chat live, WhatsApp sau să trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!