NTN Rulmenți cu discuri agricole

Rulmenți radiali de înaltă performanță, cu carcasă anticoroziune și design cu disc cu flanșă; ideal pentru utilizare cu mașini agricole, grape cu discuri, jardiniere, cositoare, bile și dispozitive de însămânțare pentru prelucrarea solului. Capabil să tolereze alinierea greșită 

Filtru

NTN -

Rulmenți cu bile radiale agricole

StilModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare staticăLăţimeMaterialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăUngerePreț (ex. TVA)
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Oțel presat2,880 lb.Chevron SRI # 2€34.35
B204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nailon2,860 lb.Chemplus EP-2€57.30
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb.0.566 "Oțel presat1,740 lb.Shell Alvania # 2€47.39
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nailon2,160 lb.Polyrex EM€27.57
D205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nailon3,150 lb.Prevenirea ruginii€40.21
A205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€56.78
A206GGBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb.0.944 "Nailon4,390 lb.Shell Alvania # 3€122.38
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Oțel presat4,400 lb.Shell Alvania # 2€72.82
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.063 "Oțel presat6,550 lb.Shell Alvania # 3€125.75
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.59 "Nailon2,160 lb.Shell Alvania # 3€55.41
E205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€80.74
A205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€65.26
B205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nailon3,150 lb.Shell Alvania # 3€61.24
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb.0.88 "Nailon4,390 lb.Shell Alvania # 3€75.36
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Oțel presat4,400 lb.Shell Alvania # 2€87.54
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.083 "Nailon6,500 lb.Temprex N2 / Unirex N2€53.74
NTN -

Rulment radial cu bile din nailon 1.0000 lățime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPS014GPAE2YTX€92.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?