SPEEDAIRE Pompe cu compresor de aer

Furnizați aer cu presiune ridicată până la moderată pentru umplerea unei butelii de gaz sau conducerea sistemelor sau echipamentelor de control HVAC. Prezintă o construcție robustă din fontă / aluminiu pentru a rezista la presiuni cuprinse între 115 și 220 psi. Disponibil în modele de pompă cu două și trei trepte

Filtru

SPEEDAIRE -

Pompe cu compresor de aer

StilModelRPMBore Dia.Numărul de caneluriTipul supapeiDiametrul roțilorCapacitatea uleiuluiDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A1WD23--------€5,266.38
BQ0106001AJ--------€2,674.01
BQ0306001AJ--------€5,277.31
C1WD24--------€11,024.41
BQ0206001AJ--------€5,423.10
DRV2-15A-P02--------€3,581.70
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Disc22 "1.58 gal.1.2527.25 "€15,185.08
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Stuf19 "1 gal.0.75 "21.12 "€9,016.94
RFQ
SPEEDAIRE -

Pompe pentru compresor de aer, lubrifiate prin stropire

Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Speedaire oferă aer comprimat sculelor și echipamentelor electrice. Aceste pompe în două trepte sunt potrivite pentru montarea pe plăci de bază sau pe rezervoare, în special construite pentru serviciul compresorului de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe pentru compresor de aer, disponibile în dimensiuni de 3/4, 3/8, 1.25 și 1/2 inch NPT.

StilModelAdâncimea totalăBore Dia.finalizareaInălțime totalăLățimea totalăTipul supapeiHPPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A40KH948.5 "2-9/16 "Pudră acoperită10.5 "7"Stuf1/2, 3/4, 1115 psi€852.82
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Vopsit în verde17.437 "14.187 "Disc1/2125 psi€951.11
C2WGX610.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-2135 psi€760.87
C2WGX710.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-3135 psi€931.69
D40KH9312-39/64 "1.75 "Pudră acoperită15 13 / 32 "21 45 / 64 "Stuf4, 5175 psi€2,028.27
E40KH9214 "2.75 "Pudră acoperită13 "20 "Stuf4, 5140 psi€1,138.72
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.75 "18 "Stuf7.5175 psi€2,738.93
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită22.25 "18 "Stuf5175 psi€3,187.91
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită21.5 "25 "Stuf10175 psi€4,962.65
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?