ALLEGRO SAFETY Ventilatoare și suflante cu aer pentru spațiu închis

Ventilatoarele centrifugale/ventilatoare cu jet pentru spații închise Allegro sunt potrivite pentru circulația aerului și eliminarea fumului volatil din vase, spații mici, rezervoare. Alegeți între variantele de putere de 1/4 și 2 CP ale acestor suflante, disponibile pe Raptor Supplies

Filtru

ALLEGRO SAFETY -

Fanii Jet

Ventilatoarele cu jet Allegro circulă aerul și elimină vaporii volatili din rezervoare, vase sau spații mici, garantând ventilația zilnică. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune și au rulmenți cu bile și rulmenți cu bile pentru o viață prelungită, etanșați și lubrifiați permanent. Aceste ventilatoare cu ecran de siguranță standard OSHA împing aerul comprimat printr-o duză integrată (situată la capetele fiecărei lame) permițând ventilatoarelor să propulseze la viteze de până la 11000 cfm la 80 psig. În plus, sunt echipate cu conectori de intrare montați lateral pentru a oferi conexiuni de alimentare de intrare și un ventilator rezistent la scântei pentru circulația aerului. Variantele sunt disponibile cu mânere încastrate, prevenind rularea și asigurând o portabilitate ușoară.

StilModelconsum de aerMărimeaÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€6,758.95
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€10,176.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?