DWYER INSTRUMENTS Contoare și anemometre ale vitezei aerului

Contoarele și anemometrele Dwyer Instruments sunt proiectate pentru măsurarea vitezei vântului, a vitezei aerului, a temperaturii aerului, a presiunii, a frigului vântului și a umidității relative în hotele de laborator, stațiile de monitorizare a vremii și inspecția HVAC și traversele de conducte. Contoarele de viteză ale mărcii au un design compact pentru portabilitate maximă, o nivelă cu bulă de aer care asigură măsurători precise (+/- 5 la sută) și scale mari pentru a oferi vizibilitate față-verso și o citire ușoară. Indicatoarele de viteză a vântului din seria Dwyer Mark II arată citiri precise ale vitezei vântului pe scara plină cu lichid atât în ​​configurația Beaufort (1-12) cât și în mile pe oră (0-80). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste termoanemometre cu variante de viteză a aerului variind de la 0 la 6000 FPM pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AA-480Anemometru€3.54
AA-390Giruetă€39.88
DWYER INSTRUMENTS -

Termoanemometre

StilModelAfișaj TipTemp. PrecizieTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A473B-1Ecran-/+ 0.9° F @ 77° F-20° până la 212° F€1,338.63
B471B-1LCD-/+ 0.5 ° F @ 32 ° până la 122 ° F, -/+ 1.5 ° F la restul intervalului-40° până la 212° F€1,163.89
DWYER INSTRUMENTS -

Indicatori de viteză a vântului

StilModelPreț (ex. TVA)
AMARCA II WSI€355.55
BVENTOMETRU-MPH€97.46
DWYER INSTRUMENTS -

Contor de aer, presiune WC de la 05 la 1 inch, 260 la 4000 FPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
460AD2NQB€127.37
DWYER INSTRUMENTS -

Anemometru cu palete oscilante, carcasă din plastic ABS, cântare mari

ModelArticolPreț (ex. TVA)
480AB3YEZ€104.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?